Udførelse:
Produktets farve: sort
Bred temperaturindsats. Forbliver elastisk og smidig ved omgivelsestemperaturer fra -10 °C til 60 °C i henhold til VDE.
Samlet længde: 32,9 m
Samlet bredde: 12,7 mm
Flammehæmmende i henhold til UL 510
Beskrivelse:
Scotch® Vinyl Electrical Tape 22 er en kraftig PVC-tape. Denne tykke tape er designet med henblik på øget mekanisk styrke og slidstyrke.
Egenskab:
Tyk tape giver øget mekanisk styrke og slidstyrke
Velegnet til særligt krævende anvendelser som f.eks. isolering af samleskinner, ledninger, reparation af kabelkapper, forsegling af stikkontakter
Kan tilpasses og tåler minusgrader ned til -10 °C
Har fremragende modstandsdygtighed over for slid, fugt, alkali, syrer, korrosion og forskellige vejrforhold (herunder UV-stråling)
Flammehæmmende i henhold til UL 510
Certificeret i henhold til UL, CSA og VDE
Bemærk:
Velegnet til alle tunge anvendelser, herunder isolering af samleskinner, reparation af kabelkapper og forsegling af stikkontakter