Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 571,5 mm
Visuel inspektion mulig på grund af gennemsigtigt bagsidemateriale
Beskrivelse:
3M™ Polyester Film Electrical Tape 54 er en 1-mil konformbar klar polyesterfilmtape med termohærdende gummiklæb. Det giver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, opløsningsmidler og fugt, der modstår gennemskæring og slid.
Egenskab:
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Høj dielektrisk styrke
Høj rivefasthed
Høj elasticitet
Visuel inspektion mulig på grund af det gennemsigtige bagmateriale
UL®-certificering klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Materiale: Polyesterfolie
Gummiklæb, termohærdende
Bemærk:
Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Isolering mellem lag
Afdækningsbånd til spoler og kondensatorer
Isolering af kerne og lag samt endeaftapning af små transformere
Indpakning og isolering af spoler og ledninger