3M™ Hook and Loop Tape SJ3519FR, sort, 25 mm x 45,7 m, 3,6 mm, indendørs

Art.-nr.: 7000052226
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000052226
    EAN/GTIN 50021200231808
    Producentnummer 7000052226
    L-nummer L01310 562

    Betegnelse

    Udførelse:

    Udstyret med et flammehæmmende klæbemiddel af syntetisk gummi til limning af en lang række forskellige materialer.
    Har en forventet levetid på tusindvis af forseglingscyklusser
    Strengt testet til at modstå flammer og ekstrem varme
    Stor designfleksibilitet og hurtig produktmontering

    Beskrivelse:

    En ren og enkel lukkeløsning 3M™ flammehæmmende krogtape SJ3519FR er det avancerede lukningsalternativ til lynlåse, skruer, snaps, kroge osv. Den har et unikt brandhæmmende klæbemiddel af syntetisk gummi. Vores genlukkelige fastgørelsessystem er velegnet til mange materialer og er modstandsdygtigt over for en lang række temperatur- og fugtighedsforhold. Den er flammehæmmende i henhold til F.A.R. 25.853 og er udviklet som et modstykke til 3M™ flammehæmmende sløjfetape SJ3518FR. Egnet til fastgørelse af betræk på puder, flysæder, tæpper, specialkøretøjer og transportanvendelser, uniformer, handsker og beklædning, skilte og displays, generel industriel og brandsikker limning. Underlagsmaterialet på 3M™ flammehæmmende krogetape SJ3519FR har en hård, trykfølsom klæbemasse af syntetisk gummi. Klæbemidlet hæfter meget godt på blankt og malet metal, lak, glas, forseglet træ, papir, pap og mange plastmaterialer, herunder materialer med lav overfladeenergi som polyethylen og polypropylen. Dette unikke klæbemiddel er brandhæmmende, så krogtapen alene i testen opfylder kravene i F.A.R. 25.853 afsnit (a) (1) (ii), en 12 sekunders vertikal brandtest. Brugen af trykfølsomt klæbemiddel erstatter eller reducerer behovet for aktivering med opløsningsmidler, dielektrisk eller ultralydslimning. Ved at fjerne disse ekstra fastgørelseselementer forenkles processen, sikkerheden forbedres og installationsomkostningerne sænkes. Trykfølsomme klæbemidler kan påføres manuelt eller automatisk ved hjælp af en række forskellige applikatorer. 3M™ Hook and Loop Tape Design 3M™ Hook and Loop Tape giver stor designfleksibilitet, hurtig produktinstallation, glat.

    Egenskab:

    Udstyret med en flammehæmmende syntetisk gummiklæber til limning af en bred vifte af materialer
    Har en forventet levetid på tusindvis af lukkecyklusser
    Hårdt testet til at modstå flammer og ekstrem varme
    Stor designfleksibilitet og hurtig produktmontering

    Bemærk:

    Til fastgørelse af betræk på hynder, flysæder, tæpper, specielle køretøjer og transportanvendelser samt til fastgørelse af navneskilte, etiketter, trimmer og skilte

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven