3M™ Loop tape SJ3518FR, sort, 25 mm x 45,7 m, 3,6 mm, indvendig

Art.-nr.: 7000052222
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000052222
EAN/GTIN 50021200231815
Producentnummer 7000052222
L-nummer L01310 147
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Udstyret med et flammehæmmende klæbemiddel af syntetisk gummi til limning af en lang række forskellige materialer.
Har en forventet levetid på tusindvis af forseglingscyklusser
Strengt testet til at modstå flammer og ekstrem varme
Stor designfleksibilitet og hurtig produktmontering

Beskrivelse:

3M™ Flammehæmmende Loop Tape SJ3518FR er en del af vores to-komponent fastgørelsesløsning. Den giver en konstant stærk holdbarhed i tusindvis af fastgørelsescyklusser. Dette nylonstofbånd har et klæbemiddel af syntetisk gummi, er flammehæmmende og opfylder F.A.R. 25.853 afsnit (a) (1) (i) 60 sekunders vertikal brandtest. Passer til SJ3519FR.

Egenskab:

Udstyret med en flammehæmmende syntetisk gummiklæber til limning af en bred vifte af materialer
Har en forventet levetid på tusindvis af lukkecyklusser
Hårdt testet til at modstå flammer og ekstrem varme
Stor designfleksibilitet og hurtig produktmontering

Bemærk:

Til fastgørelse af betræk på hynder, flysæder, tæpper, specielle køretøjer og transportanvendelser samt til fastgørelse af navneskilte, etiketter, trimmer og skilte

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven