3M™ krogebånd SJ3572, sort, 50 mm x 45,7 m, 5,7 mm, yderområde

Art.-nr.: 7000051903
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000051903
EAN/GTIN 50021200863771
Producentnummer 7000051903

Betegnelse

Udførelse:

Udstyret med akrylklæbemiddel
Bånd med kroge og sløjfer
Reducere omkostningerne
Øge produktiviteten
Tidsbesparelse

Beskrivelse:

3M™ krogetape/looptape består af to komponenter, hvis forbindelse til hinanden kan forsegles flere tusinde gange, hvis det er nødvendigt. Den ene komponent har små kroge, den anden har fleksible sløjfer, der sættes sammen ved et let tryk. Dette giver mulighed for et kontrollerbart, skjult påføringssystem til fastgørelse af en løsbar fastgørelse. Produktet kan f.eks. anvendes inden for bilindustrien og reklamebranchen. Akrylklæbemidlet er velegnet til mange substrater, f.eks. høj- og lavenergiplast, metaller og pulverlakker.

Egenskab:

Udstyret med akrylatklæbemiddel
Reducerer omkostninger
Øget produktivitet
Udmærket afsluttende tackling
Høj temperatur, fugtighed, UV-bestandighed

Bemærk:

Bilindustrien
Elektroniksektoren
Konstruktion af flyvemaskiner
Konstruktion af jernbanekøretøjer
Reklame og udsmykning
Løsbare lukkeanordninger

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven