3M™ Dual Lock™ SJ3560, gennemsigtig, 12 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 hoveder/cm2, ydre område

Art.-nr.: 7000051892
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000051892
EAN/GTIN 50021200862804
Producentnummer 7000051892
L-nummer L01310 1071

Betegnelse

Udførelse:

Udstyret med VHB™-klæbemiddel
Svampehoved lukning
Reducere omkostningerne
Øge produktiviteten
Reduktion af vedligeholdelse/nedtid på grund af nem afmontering.

Beskrivelse:

3M™ Dual Lock™ er en selvklæbende, fleksibel trykforsegling i rulleform. Det patenterede system består af sorte polyolefinstrimler med halvkugleformede hoveder på en kort stilk. Når de presses sammen, skabes der en fast, men løsbar forbindelse. I modsætning til konventionelle fastgørelsessystemer som skruer eller nitter er der ikke behov for huller, hvilket påvirker overfladens visuelle udseende. Akryllimen med høj temperaturbestandighed er velegnet til forskellige substrater, f.eks. høj- og lavenergiplast, metaller og pulverlakker.

Egenskab:

Udstyret med VHB™-klæbemiddel// Udstyret med VHB™-klæbemiddel
Svampehovedlukning// Svampehovedlukning
Reduktion af omkostningerne// Reduktion af omkostningerne
Øge produktiviteten// Øge produktiviteten
Reduktion af vedligeholdelses-/nedbrudstid på grund af nem demontering/// Reduktion af vedligeholdelses-/nedbrudstid på grund af nem demontering.
Tidsbesparelse på grund af hurtig montering// Tidsbesparelse på grund af hurtig montering
Fremragende endelig klæbestyrke// Fremragende endelig klæbestyrke
Høj temperatur, fugtighed, UV-bestandighed// Høj temperatur, fugtighed, UV-bestandighed.

Bemærk:

Indendørs og udendørs anvendelser
Især på højenergi-overflader som f.eks. metal, glas, hård PVC osv.
Genlukkelige lukkeanordninger
Skillevægge til kontorer
Til fastgørelse af grafik
Adgangspaneler
Særlige køretøjer (indvendige fastgørelsesanordninger)
L-profiler, repositionerbare hylder
Til ophængning af skilte

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven