3M™ Flammehæmmende Loop Tape SJ3418FR, sort, 25,4 mm x 45,7 m

Art.-nr.: 7000051776
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000051776
EAN/GTIN 50021200626765
Producentnummer 7000051776
L-nummer L01310 748
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Looptape med glat bagside til syning på andre materialer. Udskiftning af lynlåse, knapper, trykknapper og snore.
Tillader tusindvis af fastgørelsescyklusser takket være et vævet nylondesign
Klæbebåndene er strengt testet efter strenge specifikationer, og de kan modstå flammer og ekstrem varme.
Stor designfleksibilitet og hurtig produktmontering

Beskrivelse:

3M™ SJ3418FR flammehæmmende looptape giver et tilpasset udseende til tøj og stoffer. Den kan tilpasses med forskellige lukningsmuligheder og kan vaskes og rengøres. Looptapen er forkrøllet (sanforiseret) for at sikre maksimal formfasthed og planhed. Vi tester den også grundigt for at sikre, at den holder i tusindvis af lukkecyklusser. Den er modstandsdygtig over for temperaturer på op til 121 °C og opfylder F.A.R. 25.853 afsnit (a) (1) (i) 60 sekunders vertikal brændprøve.

Egenskab:

Løkkebånd med glat bagside til syning med andre materialer. Udskiftning af lynlåse, knapper, trykknapper og snore.
Tillader tusindvis af forseglingscyklusser på grund af et vævet nylondesign
Bånd med kroge og løkker, der er testet efter strenge specifikationer, kan modstå flammer og ekstrem varme.
Stor designfleksibilitet og hurtig produktmontering

Bemærk:

Anvendes i den almindelige industri samt i militær- og rumfartsapplikationer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven