Udførelse:
Produktets farve: grøn
Samlet længde: 65,83 m
Samlet bredde: 304,8 mm
Beskrivelse:
Til anodisering, limning af kompositmaterialer og splejsning skal du bruge 3M™ Polyestertape 8403. Denne gennemsigtige grøntonede tape er belagt med et silikoneklæb, der hæfter godt på vanskelige overflader, herunder silikonebelagte papirer og film. Den er kemisk resistent og fungerer under en lang række temperaturer og miljøer. Denne tape er en tykkere version af vores 3M™ Polyestertape 8402.
Egenskab:
Fleksibilitet over et bredt temperaturområde// Tykkere version af 8402: hvilket resulterer i ændrede tekniske data
God temperaturbestandighed// Ingen klæberester, mindre efterarbejde
Høj forskydningsstyrke// Høj forskydningsstyrke
Nem og restfri fjernelse/// Fleksibilitet over et bredt temperaturområde
Ingen klæberester, mindre efterarbejde// Silikoneklæb giver mulighed for brug op til +200°C
Let og uden rester at fjerne
Silikoneklæb giver mulighed for brug op til +200°C
Bemærk:
Afdækning til ætsningsprocesser og anodisering
Elektrisk pulverlakering
Samling af silikoniseret beskyttelsespapir
Fortinning af trykte kredsløb på rulle