Udførelse:
Afskallet PTFE-folie
Fremragende kemisk modstandsdygtighed
Kontakt med organiske opløsningsmidler bør undgås
Tyndt PTFE-klæbebånd skaber hurtigt og nemt en glidende belægning på en række forskellige overflader
Høj temperaturbestandighed (op til 260 °C)
Beskrivelse:
Meget elastisk tape og derfor velegnet til brug på 3-dimensionelt formede overflader. Det er derfor særligt velegnet til overfladebehandling af ruller, valser, transportbånd, emballage, svejse- og strygeudstyr. PTFE-klæbebåndet skaber hurtigt og nemt en glidende belægning på forskellige overflader Den glidende og ikke-klæbende effekt sikrer nem adskillelse af overflader, der udsættes for tryk, temperaturændringer og andre fysiske faktorer. Brugen af denne tape kan reducere knirken, raslende lyde og maskinstøj. PTFE er kemisk resistent og kan bruges som midlertidig kemisk barriere. Tapen har en temperaturbestandighed fra -54 °C til 260 °C, hvilket gør den velegnet til mange forskellige anvendelser. Anbefalede anvendelser: - Indpakning omkring valser ved behandling af rullevarer, indpakning omkring bælter og plader, hvor klæbrige materialer og maling kan sætte sig - Pakning og indpakning omkring beslag og kabelsæt, der udsættes for høje temperaturer - Reduktion af knirken og støj - Afskærmning og beskyttelse mod kemikalier - Aftageligt middel ved limning af kompositmateriale Hvad er PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) er et syntetisk materiale, der anvendes i forskellige industrier og applikationer til at reducere friktionskoefficienten. På grund af sine non-stick-egenskaber og høje varmebestandighed anvendes PTFE bl.a. som non-stick-belægning i pander og gryder. Takket være sin ikke-ledende evne er det et fremragende isolerende materiale til elektriske anvendelser. PTFE er neutralt over for mange kemikalier på grund af fluoropolymerforbindelsernes kemiske modstandsdygtighed, så det er godt til brug i beholdere og rør til reaktive og ætsende stoffer. PTFE reducerer friktion, slid og energibehov i maskiner.
Egenskab:
Skrællet PTFE-film
Kontakt med organiske opløsningsmidler bør undgås
Tyndt PTFE-klæbebånd skaber hurtigt og nemt en glidende belægning på forskellige overflader
Høj temperaturbestandighed (op til 260 °C)
Meget elastisk og derfor velegnet til brug på sfærisk formede overflader
Bemærk:
Belægning af ruller, valser, transportbånd, emballage og svejseapparater
Særligt velegnet til efterbehandling af PE-extrudere