Udførelse:
Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier
Modstandsdygtighed over for høje temperaturer
Ekstruderet PTFE sidder bedre på lige overflader end skrællet PTFE
Skaber en ekstremt glat overflade
Særligt velegnet til glidende efterbehandling af lige overflader
Beskrivelse:
Reducerer friktionen mellem bevægelige overflader Den ekstruderede bagside af 3M™ PTFE-klæbebånd 5490 krøller ikke op igen efter udrulning fra rullen og ligger fladere end PTFE-afskrælningslag, hvilket skaber en mere ensartet, skridsikker overflade. Denne tape blev udviklet som en hurtig og nem løsning til at reducere friktionen mellem bevægelige overflader. Det fungerer som et non-stick- eller let slipmateriale mellem overflader, der klæber sammen på grund af tryk, temperaturændringer eller andre faktorer. Ved at bruge 3M™ PTFE-bånd 5490 kan du forbedre overfladebevægeligheden, fjerne knirken og raslen og reducere støjen fra maskinen. PTFE er kemisk resistent og kan bruges som midlertidig kemisk barriere. Tapen kan anvendes i et bredt temperaturområde fra -54 °C til 260 °C og er velegnet til forskellige anvendelser. Anbefalede anvendelser: Indpakning af valser til stofbehandling samt bælter og plader, hvor klæbrigt materiale og farver kan sætte sig, pakning af kabler og seler, der udsættes for høje temperaturer, reduktion af knirken og støj, foring af rutsjebaner, gennemføringer og rørledninger, afskærmning mod og beskyttelse mod kemikalier, frigørelsesmiddel til limning af kompositmateriale Hvad er PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) er et syntetisk materiale, der anvendes i forskellige industrier og applikationer til at reducere friktionskoefficienten. På grund af dets non-stick-egenskaber og høje varmebestandighed anvendes PTFE som non-stick-belægning i pander og andet køkkengrej. Dens ikke-ledende egenskab gør den fremragende som isolerende materiale i elektriske applikationer. PTFE er neutralt over for mange kemikalier på grund af fluoropolymerforbindelsernes kemiske modstandsdygtighed, hvilket gør det g
Egenskab:
Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier// Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier
Modstandsdygtighed over for høje temperaturer// Modstandsdygtighed over for høje temperaturer
Ekstruderet PTFE ligger bedre på lige overflader end skrællet PTFE// Ekstruderet PTFE ligger bedre på lige overflader end skrællet PTFE
Skaber en ekstremt glat overflade// Skaber en ekstremt glat overflade
Særligt velegnet til glat efterbehandling af lige overflader// Særligt velegnet til glat efterbehandling af lige overflader
Ekstruderet PTFE-bånd ruller næsten ikke op under afviklingen// Ekstruderet PTFE-bånd ruller næsten ikke op under afviklingen
Kortvarig temperaturbestandighed op til +260 °C// Kortvarig temperaturbestandighed op til +260 °C
Bemærk:
På grund af den høje mekaniske styrke og den klæbtafvisende overflade er denne tape velegnet som glidende og beskyttende afdækning i en lang række applikationer.
Klæbebeskyttende belægning af ruller, valser, paneler osv., der kommer i kontakt med klæbende stoffer eller kemikalier
Til beklædning af rutsjebaner, gennemføringer og rørledninger
Afskærmning mod og beskyttelse mod kemikalier
Til indpakning omkring styreruller for at reducere friktion
Støjisolering af dele, hvis overflader gnider mod hinanden
Aftageligt middel til limning af kompositmateriale