3M™ UHMW-polyethylen glideklæbebånd 5421, gennemsigtig, 51 mm x 16,5 m

Art.-nr.: 7000050076
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000050076
EAN/GTIN 50021200080093
Producentnummer 7000050076
L-nummer L01310 715

Betegnelse

Udførelse:

Bevarer funktionalitet og udseende af dele, der gnider mod hinanden
Lav friktionskoefficient
Forebygger slid
Velegnet til fremstilling af stemplede dele
Støjabsorberende

Beskrivelse:

3M™ transferklæbebånd 468 MP fra 3M™ klæbeserie 200MP er en film af rent akrylklæbemiddel, som har gode klæbeegenskaber på højenergi-overflader og bevarer sin gennemsigtighed selv efter lang tids påføring. Dette gør tapen særlig velegnet til anvendelser, hvor klæbemidlets klarhed er vigtig. På grund af sin relative tykkelse er den velegnet til limning af ru og strukturerede overflader. Dens meget høje temperatur- og kemikaliebestandighed sikrer langvarig funktionalitet og dermed høj processikkerhed selv under ekstreme omgivelsesforhold. Samtidig sikrer det særligt klimastabile beskyttelsespapir altid en nem forarbejdning.

Egenskab:

Bevarer funktionalitet og udseende af dele, der gnider mod hinanden// Bevarer funktionalitet og udseende af dele, der gnider mod hinanden
Lav friktionskoefficient// Lav friktionskoefficient.
Forebygger slid// Forebygger slid
Velegnet til fremstilling af stemplede dele// Velegnet til fremstilling af stemplede dele
Støjdæmpning// Støjdæmpning
Selvsmørende effekt// Selvsmørende effekt
Ekstremt høj slidstyrke// Ekstremt høj slidstyrke
Velegnet til produktion af stansede dele på grund af beskyttelsesdæksel// Velegnet til produktion af stansede dele på grund af beskyttelsesdæksel
Ekstremt høj smøreevne/// Ekstremt høj smøreevne

Bemærk:

Glidende og beskyttende belægning i en lang række forskellige applikationer
Overalt, hvor det knirker, knirker og rasler
Til glidende efterbehandling af overflader, f.eks. i transportsektoren eller på fyldnings- og emballeringsstationer
Til adskillelse af forskellige arbejdsstykker for at reducere støj og friktion
Til beskyttelse af metaloverflader under bearbejdning på stanse- og bukkepresser

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven