Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Lav friktionskoefficient
Samlet længde: 16,5 m
Samlet bredde: 10,2 cm
Samlet højde: 0,2 mm
Beskrivelse:
3M™ transferklæbebånd 468 MP fra 3M™ klæbeserie 200MP er en film af rent akrylklæbemiddel, som har gode klæbeegenskaber på højenergi-overflader og bevarer sin gennemsigtighed selv efter lang tids påføring. Dette gør tapen særlig velegnet til anvendelser, hvor klæbemidlets klarhed er vigtig. På grund af sin relative tykkelse er den velegnet til limning af ru og strukturerede overflader. Dens meget høje temperatur- og kemikaliebestandighed sikrer langvarig funktionalitet og dermed høj processikkerhed selv under ekstreme omgivelsesforhold. Samtidig sikrer det særligt klimastabile beskyttelsespapir altid en nem forarbejdning.
Egenskab:
Bevarer funktionalitet og udseende af dele, der gnides mod hinanden
Lav friktionskoefficient
Forebygger slid
Velegnet til fremstilling af udstansede dele
Støjabsorberende
Selvsmørende effekt
Ekstremt høj slidstyrke
Godt egnet til produktion af stemplede dele på grund af det beskyttende dæksel
Ekstremt høje glideegenskaber
Bemærk:
Glidende og beskyttende belægning i en lang række forskellige applikationer
Overalt, hvor det knirker, knirker og rasler
Til glidende efterbehandling af overflader, f.eks. i transportsektoren eller på fyldnings- og emballeringsstationer
Til adskillelse af forskellige arbejdsstykker for at reducere støj og friktion
Til beskyttelse af metaloverflader under bearbejdning på stanse- og bukkepresser