Scotch® Colour Line Tape 218

Art.-nr.: 7000050050
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 144 Styk
  • Bestillingstrin: 144 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000050050
EAN/GTIN 50021200063072
Producentnummer 7000050050
L-nummer L01310 171

Betegnelse

Udførelse:

90°C temperaturbestandig i op til en time
Ikke egnet til udendørs brug
God modstandsdygtighed over for vand og opløsningsmidler
Skaber ekstremt skarpe separationslinjer
Giver mulighed for nøjagtig forberedelse til maling

Beskrivelse:

Smalle, robuste beskyttelsesfilm. Påføres på køretøjets lak langs snitlinjen (under de farvede folier) før frihåndsskæring (f.eks. ved tofarvet folie). Kan let trækkes ud under folierne efter skæring.

Egenskab:

Temperaturbestandig ved 90 °C i op til en time
God modstandsdygtighed over for vand og opløsningsmidler
Skaber ekstremt skarpe afskæringslinjer
Gør det muligt at forberede malingen præcist
Meget fleksibelt og kurve-performende
Tapeets lave tykkelse giver ekstremt skarpe malelinjer
Kan rives af i hånden

Bemærk:

Malerarbejde, hvor der ønskes ekstremt skarpe skillevægge
Sfærisk formede overflader
Sfæriske overflader
Karrosserier til specialkøretøjer, motorkøretøjer, maling af fly og vandfartøjer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven