Udførelse:
Kan anvendes under krævende forhold og temperaturer fra -50 °C til +204 °C
Kan fjernes rent, selv efter udsættelse for høje temperaturer (f.eks. pulverlakering)
Polyesterfilm med fremragende termisk og kemisk modstandsdygtighed og samtidig fleksibilitet.
Silikoneklæb kan fjernes fra en lang række forskellige overflader uden at efterlade rester
Gennemsigtig blå bagside - let at se og placere
Beskrivelse:
Afdækningstape til anvendelser ved høje temperaturer 3M™ Polyester-afdækningstape 8991 er alsidig, tynd og tilpasningsdygtig. Den er ideel til afdækning i applikationer med høje temperaturkrav. Den blå gennemsigtige bagsidefilm er modstandsdygtig over for rifter. Tapen er belagt med et silikoneklæb og giver skarpe farvede kanter og er derfor meget velegnet til bl.a. maskering af emner ved pulverlakering. Det kan fjernes fra de fleste overflader rent og i én arbejdsgang uden at flosse eller rives af. Takket være sin gode kemiske modstandsdygtighed viser denne tape sit værd i kemiske processer og andre krævende arbejdsprocesser, f.eks. anodisering. Det trykfølsomme silikoneklæb er egnet til et bredt temperaturområde mellem -50 °C og +204 °C. Anbefalede anvendelser Afmaskering af emner under pulverlakering Limning af kompositter Afmaskering af metaloverflader i syre- eller ætsningsbade Som overfladebeskyttelse mod ridser under håndtering og transport
Egenskab:
Kan bruges under krævende forhold og temperaturer fra -50 °C til +204 °C
Polyesterfilm med fremragende termisk og kemisk modstandsdygtighed og samtidig fleksibilitet
Silikoneklæberen kan fjernes fra en lang række overflader uden at efterlade nogen rester