3M™ enkeltsidet højtydende tætningstape 4411B, sort, 50 mm x 33 m, 1 mm

Art.-nr.: 7000049663
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Tætningsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049663
EAN/GTIN 50051115631967
Producentnummer 7000049663
L-nummer L01310 368

Betegnelse

Udførelse:

Enkeltsidet akryltætningstape med robust ionomerunderlag
Ekstremt høj vedhæftningsevne
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Høj temperatur, vejrbestandighed og UV-bestandighed.
Kan males

Beskrivelse:

Enkeltsidet specialklæbebånd til hurtig, ren og ekstremt modstandsdygtig forsegling indendørs og udendørs. Til vandtætte forseglinger på f.eks. konturer, kanter, overgange, nitter og skruehoveder.

Egenskab:

Enkeltsidet akryltætningstape med robust ionomer bagside// Meget god modstandsdygtighed over for mange almindelige industrielle opløsningsmidler samt høje temperaturer
Ekstremt høj vedhæftningsevne// Stærk klæbemiddel klæber ved kontakt med øjeblikkelig virkning, ingen tørring, lækage eller rengøring er nødvendig
1 mm tyk, sort, formbar tape giver effektiv forsegling over konturer, kanter, nitter og skruehoveder// God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Høj temperatur-, vejr- og UV-bestandighed// Holdbar ionomer-bagside, der er modstandsdygtig over for UV- og kemisk eksponering
Bæreren kan males og giver et rent udseende/// Kan males
Forsegling over eksisterende samlinger, sømme eller gennemføringer// Meget fleksibel og tilpasningsdygtig
Viscoelastisk klæbemiddel// Professionelle forseglingsresultater selv udendørs
Vandtæt
Reduceret efterarbejde
Hurtig og nem anvendelse
Reducerede produktionsomkostninger
Enkel, ren og hurtig

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til forsegling og reparation af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper
Til vandtæt forsegling af konturer, kanter, overgange, nitter og skruehoveder

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven