3M™ Polyester-afdækningstape til pulverlakering 8902, blå, 25,4 mm x 66 m

Art.-nr.: 7000049602
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049602
EAN/GTIN 50051111927774
Producentnummer 7000049602
L-nummer L01310 248

Betegnelse

Udførelse:

God slidstyrke
Fremragende modstandsdygtighed over for ældning
Høj modstandsdygtighed over for kemikalier
Meget rivefast
Temperaturbestandig fra -50 °C til +200 °C

Beskrivelse:

Vores 3M™ polyestertape 8902 er fremragende til afmaskering ved høje temperaturer, f.eks. ved pulverlakering. Denne tape er belagt med et silikoneklæbestof, og den hæfter på en række vanskelige overflader. Den er kemisk resistent og fungerer under en lang række temperaturer og miljøer. Denne tape er en tykkere version af 3M™ Polyestertape 8901.

Egenskab:

God modstandsdygtighed over for slid
Høj modstandsdygtighed over for kemikalier
Meget modstandsdygtig over for rivning
Hæfter godt på svært bundet overflader som f.eks. silikoneforinger og forme, der er belagt med frigørelsesmidler
Fjerner rent fra rustfrit stål, anodiseret aluminium og glas selv efter 5 timer ved 170 °C
Reducerer fejl som følge af blødgøring, lækage eller overførsel af klæbemidlet
Fremragende modstandsdygtighed over for varme, slid og kemikalier
Mere varmebestandig end gummi- og akryllim

Bemærk:

Flashbreaker ved udtagning af dele fra støbeformen
Afdækningstape til pulverlakering
Samling af silikoniseret fiberdug
Limning af kompositmaterialer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven