3M™ Polyester-afdækningstape til pulverlakering 8902

Art.-nr.: 7000049601
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
Pris for 48 styk: 11.278,56 DKK
Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000049601
Kopier
EAN/GTIN 50051111927767
Kopier
Producentnummer 7000049601
Kopier
L-nummer L01310 393
Kopier
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Polyester Adhesive Tape 8902 er en tykkere og mere holdbar klæbebånd, der er ideel til dækning ved høje temperaturer og klæber godt til silikonebelagte overflader. Den gennemsigtige blå rem er rivefast. Den silikonebelagte klæbebånd er ideel til at dække pulverlakering og elektrostatiske malingsprocesser for at skabe skarpe malelinjer. Den kan fjernes rent og i ét stykke fra de fleste overflader og forhindrer glidning og rivning. klæbebånd er også ideel til permanent splejsning på silikoneforinger, papir og film, der udsættes for høje temperaturer. Med god kemisk resistens arbejder 8902 effektivt i kemiske processer og under krævende anvendelsesforhold, såsom anodisering. Det trykfølsomme silikoneklæbemiddel er dokumenteret i et bredder temperaturområde fra 50 til 204 grader. Anbefalede anvendelser: Dækningsdele til højtemperatur pulverbelægning splejsning af silikoneforinger, film og papir, der holder dele eller vakuumposer under kompositsvejsning Maskning metaloverflader i sure eller ætsende kemiske fræsebade beskyttende tape reducerer ridser under håndtering og forsendelse Flash breakers i metallimning processer, hvor overskydende epoxy (flash) strømmer ind i bæltet giver en god barriere til adskillelse af ujævn metal

Fordel:

  • God slidstyrke
  • Fremragende aldringsmodstand
  • Høj modstandsdygtighed over for kemikalier
  • Meget rivefast
  • Temperaturbestandig fra -50 °C til +200 °C.
  • Klæber godt til overflader, der er svære at fastgøre, såsom silikoneforinger og forme, der er belagt med frigivelsesmidler
  • Fjerner rent fra rustfrit stål, anodiseret aluminium og glas selv efter 5 timer ved 170 grader
  • Reducerer fejl forårsaget af blødgøring, lækage eller overførsel af klæbemidlet
  • Fremragende modstandsdygtighed over for varme, slid og kemikalier
  • Mere varmebestandig end gummi- og akrylatklæbemidler

Anbefaling:

  • Til afdækning af emner under pulverlakering
  • Til splejsning af silikoneforinger, film og papir
  • Det er velegnet som en barriere til adskillelse af ulige metaller
  • Binding af kompositter

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven