3M™ Polyester-afdækningstape 8901, 12 mm x 66 m, 0,061 mm

Art.-nr.: 7000049595
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 72 Styk
  • Bestillingstrin: 72 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049595
EAN/GTIN 50051111927651
Producentnummer 7000049595
L-nummer L01310 1271

Betegnelse

Udførelse:

God slidstyrke
Fremragende modstandsdygtighed over for ældning
Høj modstandsdygtighed over for kemikalier
Meget rivefast
Temperaturbestandig fra -50 °C til +200 °C

Beskrivelse:

3M™ Polyestertape 8901 er en tynd, formbar polyestertape, der er ideel til afdækning af applikationer ved høje temperaturer og klæber godt på silikonebelagte overflader. Den blå gennemsigtige bagsidefilm er modstandsdygtig over for rifter. Tapen er belagt med et silikoneklæb og giver skarpe farvede kanter og er derfor meget velegnet til bl.a. maskering af emner ved pulverlakering. Det kan fjernes rent fra de fleste overflader i én arbejdsgang uden at flosse eller rive. Denne tape er også fremragende til splejsning af silikoneforinger, papir og film, der udsættes for høje temperaturer. Takket være den gode kemiske modstandsdygtighed har denne tape vist sit værd i kemiske processer og andre krævende arbejdsprocesser, f.eks. anodisering. Det trykfølsomme silikoneklæb er egnet til et bredt temperaturområde mellem -50 °C og +204 °C. Anbefalede anvendelser Afmaskering af emner under pulverlakering Splejsning af silikoneforinger, film og papir Limning af kompositter Afmaskering af metaloverflader i syre- eller ætsningsbade Som overfladebeskyttelse mod ridser under håndtering og transport Som en let aftagelig afdækningstape under pulverlakering er 3M™ Polyestertape 8900-serien et godt valg.

Egenskab:

God modstandsdygtighed over for slid
Høj modstandsdygtighed over for kemikalier
Meget modstandsdygtig over for rivning
Hæfter godt på svært bundet overflader som f.eks. silikoneforinger og forme, der er belagt med frigørelsesmidler
Fjerner rent fra rustfrit stål, anodiseret aluminium og glas selv efter 5 timer ved 170 °C
Reducerer fejl som følge af blødgøring, lækage eller overførsel af klæbemidlet
Fremragende modstandsdygtighed over for varme, slid og kemikalier
Mere varmebestandig end gummi- og akryllim

Bemærk:

Flashbreaker ved udtagning af dele fra støbeformen
Afdækningstape til pulverlakering
Samling af silikoniseret fiberdug
Limning af kompositmaterialer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven