Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Ren fjernelse til afdækning ved høje temperaturer, f.eks. ved pulverlakering
Samlet længde: 65,83 m
Samlet bredde: 50,8 mm
Beskrivelse:
3M™ Polyestertape 8911 er en tynd, formbar polyestertape, der er ideel til afdækning ved høje temperaturer og klæber godt på silikonebelagte overflader. Den gennemsigtige bagside er modstandsdygtig over for rifter. Denne tape er belagt med et silikoneklæb og er fremragende til at maskere pulverlakker for at skabe skarpe farvelinjer. Den kan fjernes rent og i ét stykke fra de fleste overflader og forhindrer, at den glider og rives af. Den er også fremragende til permanent limning af silikoneforinger, papir og film, der udsættes for høje temperaturer. Denne tape er en gennemsigtig version af vores 3M™ polyestertape 8901.
Egenskab:
Fungerer under krævende forhold og høje temperaturer fra -50°C til 204°C
Ren fjernelse til maskering ved høje temperaturer som f.eks. pulverlakering
Polyesterunderlag giver fremragende termisk og kemisk modstand, samtidig med at fleksibiliteten bevares
Silikoneklæb giver en ren fjernelse fra en række forskellige overflader.