3M™ Transfertape 9627, gennemsigtig, 102 mm x 9,14 m, 0,13 mm, prøverulle

Art.-nr.: 7000049449
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049449
EAN/GTIN 00051111077283
Producentnummer 7000049449
L-nummer L01310 634

Betegnelse

Udførelse:

130 µm tykt overføringsbånd på et 80 µm tykt beskyttelsespapir af glaspapir. Øjeblikkelig vedhæftning. Hurtig vedhæftning.
Til hurtig limning af materialer på grund af den øjeblikkelige klæbestyrke
Overførselstapen har fremragende klæbeegenskaber og klæber godt på mange høj- og lavenergioverflader som f.eks. polyethylen med høj densitet (HDPE), PP, ABS, polycarbonat, PMMA og pulverlakeringer. Fremragende øjeblikkelig vedhæftning.
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fremragende modstandsdygtighed over for fugt. Klæber godt på en lang række plasttyper, herunder ABS, HDPE (polyethylen med høj densitet), PP, PMMA, akryl og polycarbonat. Ideel til elektronisk udstyr.
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fugt

Beskrivelse:

3M™ Adhesive 360-serie overføringsbånd (9626, 9627) har hurtig vedhæftning på de fleste overflader med lav energi. Båndene har lav lugt, fremragende genbehandlingsmuligheder og lavt klæbemiddelafsmitning.

Egenskab:

130 µm tykt overføringsbånd på et 80 µm tykt beskyttelsespapir af glaspapir. Øjeblikkelig vedhæftning. Hurtig klæbning.// 130 µm tyk overføringstape på 80 µm tykt beskyttelsespapir af glaspapir. Øjeblikkelig vedhæftning. Hurtig vedhæftning.
Til hurtig limning af materialer med øjeblikkelig vedhæftning takket være 360-seriens lim/// Til hurtig limning af materialer med øjeblikkelig vedhæftning takket være 360-seriens lim.
Overførselstapen har fremragende klæbeegenskaber og klæber godt på mange høj- og lavenergioverflader som f.eks. polyethylen med høj densitet (HDPE), PP, ABS, polycarbonat, PMMA; pulverlakker/// Overførselstapen har fremragende klæbeegenskaber og klæber godt på mange høj- og lavenergioverflader som f.eks. polyethylen med høj densitet (HDPE), PP, ABS, polycarbonat, PMMA; pulverlakker.
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fremragende modstandsdygtighed over for fugt. Hæfter godt på en lang række plasttyper som ABS, HDPE (high density polyethylen), PP, PMMA, akryl og polycarbonat. Ideel til elektronisk udstyr. // God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fremragende modstandsdygtighed over for fugt. Klæber godt på en lang række plasttyper som ABS, HDPE (high density polyethylen), PP, PMMA, akryl og polycarbonat. Ideel til elektronisk udstyr.
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fugt/// God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fugt
Tykkere version af 9626// Tykkere version af 9626

Bemærk:

Fastgørelse af dekorative detaljer og elementer
Kan anvendes på pulverlakerede eller UV-malede underlag
Overflader med høj og lav energi
Samling af plasthuse og komponenter

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven