3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 5915F, sort, 1168 mm x 33 m.

Art.-nr.: 7000049448
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049448
EAN/GTIN 50051111077028
Producentnummer 7000049448

Betegnelse

Udførelse:

Meget høj tilpasningsevne
Meget høj vedhæftning til næsten alle pulverlakker
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en meget høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til mange lav-energi overflader, pulverlakerede overflader, plast (ingen blød PVC) eller glas. I mange tilfælde er det ikke nødvendigt at anvende primere.

Egenskab:

Meget høj tilpasningsevne
Udvidede designmuligheder
Reduceret efterbehandling
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger
Kan anvendes på ru og ujævne overflader
Ideel til pulverlakerede overflader
Smalle ledelinjer

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper
Til limning af materialer, der er vanskelige at binde, f.eks. pulverlakerede overflader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven