3M™ Dobbeltklæbende tape med papirflies som bagside 410M, hvid, 76,2 mm x 33 m, 0,15 mm

Art.-nr.: 7000049322
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049322
EAN/GTIN 50051115319537
Producentnummer 7000049322
L-nummer L01310 66

Betegnelse

Udførelse:

Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Klæbemiddel af gummiharpiks
Lange løbetider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
Giver en god umiddelbar vedhæftning på en række forskellige overflader. Egnet til indendørs og udendørs brug.

Beskrivelse:

Den dobbeltsidede tape 3M™ 410M med papirryg har en meget høj umiddelbar klæbeevne på grund af klæbemidlet af syntetisk gummi. Den er designet til limning på en lang række forskellige materialeoverflader såsom metal, lak, glas, keramik, plast, herunder lav-energi-overflader (f.eks. PE, PP).

Egenskab:

Tynd dobbeltklæbende tape med bagside
Lange køretider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
Giver en god øjeblikkelig vedhæftning på en lang række overflader. Egnet til indendørs og udendørs brug

Bemærk:

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven