3M™ Dobbeltklæbende tape med papirflies som bagside 410M, hvid, 38 mm x 33 m, 0,15 mm

Art.-nr.: 7000049321
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049321
EAN/GTIN 50051115319520
Producentnummer 7000049321

Betegnelse

Udførelse:

127 µm tyk, dobbeltklæbende tape af naturgummi, der er egnet til at fastgøre ruldens begyndelse til kernen og til at fastgøre ruldens ende til papir, film og folier.
God øjeblikkelig vedhæftning på en bred vifte af overflader
Lange løbetider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
Giver en god umiddelbar vedhæftning på en række forskellige overflader. Egnet til indendørs og udendørs brug.

Beskrivelse:

Den dobbeltsidede tape 3M™ 410M med papirryg har en meget høj umiddelbar klæbeevne på grund af klæbemidlet af syntetisk gummi. Den er designet til limning på en lang række forskellige materialeoverflader såsom metal, lak, glas, keramik, plast, herunder lav-energi-overflader (f.eks. PE, PP).

Egenskab:

127 µm tyk, dobbeltsidet tape af naturgummi, der er velegnet til at klæbe begyndelsen af rullen til kernen og fastgøre enden af rullen til papir, film og folie.
Lange køretider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
Giver en god øjeblikkelig vedhæftning på en lang række overflader. Egnet til indendørs og udendørs brug

Bemærk:

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven