3M™ Dobbeltklæbende tape med papirflies som bagside 410M, hvid, 19 mm x 33 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000049273
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049273
EAN/GTIN 50051115316482
Producentnummer 7000049273
L-nummer L01310 1708

Betegnelse

Udførelse:

Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Klæbemiddel af gummiharpiks
Lange løbetider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
Klæbemiddel af gummiharpiks med god vedhæftning på mange overflader
Gode egenskaber ved forarbejdning og udstansning

Beskrivelse:

Den dobbeltsidede tape 3M™ 410M med papirryg har en meget høj umiddelbar klæbeevne på grund af klæbemidlet af syntetisk gummi. Den er designet til limning på en lang række forskellige materialeoverflader såsom metal, lak, glas, keramik, plast, herunder lav-energi-overflader (f.eks. PE, PP).

Egenskab:

Tynd dobbeltklæbende tape med bagside
Lange køretider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
Gummiharpikslim med god vedhæftning på mange overflader
Let aftageligt beskyttelsespapir
Meget høj øjeblikkelig vedhæftning

Bemærk:

Limning af klichéer og montering af gummitrykplader
Splejsning og fastgørelse af starten af ruller
Sammenføjning af ensartede eller forskellige materialer som metal, plast, træ, papir og tekstiler

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven