Udførelse:
Produktets farve: sort
Flammebestandig
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 1195 mm
Hurtig og nem tilslutning
Beskrivelse:
3M VHB højtydende klæbebånd er dobbeltsidede klæbebånd fremstillet af lukkede celler af akrylatklæbemiddel. De har en meget høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til mange overflader med lav energi, pulverlakerede overflader, plast og glas. Produktet er flammehæmmende.
Egenskab:
Opfylder forskellige internationale bestemmelser om brandsikkerhed
Flammebestandig
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger
Ideel til brandbeskyttelsesapplikationer
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Opfylder brændbarhedstest i overensstemmelse med FAR 25.853 (a) 12 sekunders vertikal brand, tillæg F, del I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; røgtoksicitet: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (efter 4 minutter).
Bemærk:
Til indendørs og udendørs brug
Til limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper