3M™ Trækbånd 5401, brun, 100 mm x 33 m

Art.-nr.: 7000049253
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049253
EAN/GTIN 50051115259888
Producentnummer 7000049253

Betegnelse

Udførelse:

Indbygget glasvæv gør tapen meget modstandsdygtig
Silikonebelægning giver gode non-stick- og skridsikre egenskaber
Den silikoniserede overflade på klæbebåndet forhindrer aflejringer (blæk, lim...)
Giver høj overfladefriktion
Giver øget processikkerhed ved behandling af banematerialer med glatte overflader

Beskrivelse:

3M™ Traction Tape 5401 er et ensidigt silikonebelagt glasvævet tape med en enkelt side. Det bruges hovedsageligt til at omvikle ruller og valser for at forbedre deres overfladefriktion og samtidig give dem anti-stick-egenskaber. Båndet anvendes f.eks. til trykning, papirfremstilling og andre webkonverteringsapplikationer.

Egenskab:

Inkorporeret glasfiber gør tapen meget holdbar
Silikonebelægning giver gode non-stick-egenskaber og skridsikkerhed
Silikoniseret overflade på tapen forhindrer aflejringer (blæk, lim...)
Giver høj overfladefriktion
Giver øget processikkerhed ved påføring af banematerialer med glatte overflader
Hjælper med at opnå ensartet spænding i banematerialer
Forbedrer friktionen på vikleruller

Bemærk:

Skridsikker tape til anvendelse på ruller og valser i tryk- og papirsektoren
Fremstilling og trykning af papir
Yderligere forarbejdning af banematerialer (behandling af klæbebånd osv.)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven