3M™ Transfertape 9505, gennemsigtig, 120 mm x 165 m, 0,12 mm

Art.-nr.: 7000049244
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049244
EAN/GTIN 00051115255847
Producentnummer 7000049244

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 165 m
Samlet bredde: 120 mm

Beskrivelse:

3M™ Adhesive Series 220 overføringsbånd består af et rent akrylklæbemiddel og kan limes på metal, højenergimaling og plastoverflader. Forudsat at den gennemsnitlige præstationsprofil er tilstrækkelig, anvendes den på membrankontakter og afstandsfilm. Overførselstapen er temperaturbestandig fra -40°C til +100°C (op til +130°C i korte perioder).

Egenskab:

0,13 mm nominelt 220 klæbemiddel giver god forskydningsstyrke
Fremragende permanent holdbarhed med højere klæbeevne end typiske trykfølsomme klæbemidler. Erstatter nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente fastgørelsesløsninger, der anvendes i industrielle og metalbearbejdende applikationer
Kortvarig temperaturtolerance på op til 260 °C, temperaturtolerance i anvendelsen på op til 149 °C
Gennemsigtig og ideel til indendørs og udendørs industrielle anvendelser, hvor nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler eller andre permanente fastgørelsesløsninger skal erstattes.

Bemærk:

Substrater med høj energi
Let teksturerede underlag
Resistens over for opløsningsmidler og kemikalier

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven