Udførelse:
Hurtig og nem limning, høj ydeevne og langvarig holdbarhed og modstandsdygtighed over for brand
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader
1 mm tyk, ekstremt tilpasningsdygtig, dobbeltsidet, sort akrylklæbebånd til tunge opgaver klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Beskrivelse:
3M VHB højtydende klæbebånd er dobbeltsidede klæbebånd fremstillet af lukkede celler af akrylatklæbemiddel. De har en meget høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til mange overflader med lav energi, pulverlakerede overflader, plast og glas. Produktet er flammehæmmende.
Egenskab:
Hurtig og nem limning, høj ydeevne og langvarig holdbarhed og brandmodstand// Hurtig og nem limning, høj ydeevne og langvarig holdbarhed og brandmodstand
Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel// Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning giver optimeret design// Næsten usynlig limning giver optimeret design
1 mm tyk, ekstremt tilpasningsdygtig, højtydende, dobbeltsidet sort akrylklæbebånd klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader// 1 mm tyk, ekstremt tilpasningsdygtig, højtydende, dobbeltsidet sort akrylklæbebånd klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Opfylder brændbarhedstest i overensstemmelse med FAR 25.853 (a) 12 sekunders vertikal brand, tillæg F, del I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; røgtoksicitet: ABD0031, AITM 3. 005; ABD0031, BSS 7238 (efter 4 minutter)// Opfylder brændbarhedstest i overensstemmelse med FAR 25.853 (a) 12 sekunders vertikal brand, tillæg F, del I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; Røgtoksicitet: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (efter 4 minutter).
Bemærk:
Anvendes til dekorative materialer og lister, navneskilte og logoer, displays, panelfastgørelser og afstivninger.
Anvendelserne spænder over en bred vifte af industrier, herunder transport, apparater, elektronik, skærmløsninger og generel industri