3M™ Dual Lock™ fleksibel trykforsegling SJ3560, gennemsigtig, 152 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 heads/cm², udendørs brug

Art.-nr.: 7000049200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049200
EAN/GTIN 50021200973845
Producentnummer 7000049200

Betegnelse

Udførelse:

Gennemsigtig, fleksibel trykforsegling med svampeformede hoveder på oversiden og et klart, trykfølsomt akrylklæbemiddel på bagsiden
Udgaven med 40 hoveder pr. cm² kan kombineres med modstykker med 26, 40 eller 62 hoveder pr. cm².
Fem gange så høj trækstyrke som konventionelle klæbebånd
Efter 1.000 åbnings- og lukkecyklusser er mindst 50 % af den oprindelige trækstyrke stadig til stede
Svampehovederne griber ind i hinanden for at danne en sikker forbindelse

Beskrivelse:

3M™ Dual Lock™ trykforseglingstape SJ3560 er fremstillet af gennemsigtig polypropylen med et klart akrylklæbemiddel på bagsiden, 40 svampehoveder pr. cm² på oversiden og en tykkelse på 5,8 mm, når den er lukket. Vores fleksible trykforsegling er langtidsbestandig over for temperaturforskelle mellem -30 °C og 70 °C (95 °C kortvarigt) og er designet til indendørs og udendørs brug. Velegnet til limning på metal (aluminium, rustfrit stål), glas og plastmaterialer med høj overfladeenergi (akryl, polycarbonat, ABS). Efter 1.000 åbnings- og lukkecyklusser er mindst 50 % af den oprindelige trækstyrke stadig til stede.

Egenskab:

Fem gange så høj trækstyrke som konventionelle burrelåsbånd
Bevarer mindst 50 % af den oprindelige trækstyrke efter 1.000 åbne-lukke-cyklusser.
Champignonhovederne griber ind i hinanden for at danne en sikker forbindelse
Designet til limning på metal, glas og plastmaterialer med høj overfladeenergi

Bemærk:

Til fastgørelse af frontplader og afdækningspaneler
Indvendig skiltning
Dekorative elementer
Skillevægge til kontorer
Til fastgørelse af grafik
Adgangspaneler
Særlige køretøjer (indvendige fastgørelsesanordninger)
L-profiler, repositionerbare hylder
Til ophængning af skilte

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven