3M™ Cushion-Mount™ Plus klichétape E1715H

Art.-nr.: 7000049182
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049182
EAN/GTIN 50048011587108
Producentnummer 7000049182
L-nummer L01310 2088

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: teal
Samlet længde: 4,57 m
Samlet bredde: 457,2 mm

Beskrivelse:

Skummet og relativt hård pladeklæbebånd af høj kvalitet med en høj andel af ensfarvede motiver. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC, hvor de allerede anvendes med succes på verdensplan.

Egenskab:

Blågrønt monteringsbånd til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget; H=højere klæbrighed til klæbelaget// Blågrønt monteringsbånd til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget; H=højere klæbrighed til klæbelaget
Tykkelse 0,38 mm/// Tykkelse 0,38 mm
Hårdt// hårdt
Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten// Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten

Bemærk:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven