Udførelse:
Produktets farve: Pink
Til kombinationsudskrivning af høj kvalitet med øget halvtoner
Samlet længde: 4,57 m
Samlet bredde: 457,2 mm
Beskrivelse:
3M™ Cushion-Mount™ Plus plademonteringstape E1915H med høj klæbestyrke på pladesiden bruges til at montere dine fotopolymerplader på trykcylindre eller sleeves. Den anvendes til højhastighedskombinationsprint (øget andel af halvtonemotiver). Vores Easy Mount-beskyttelsesfilm skaber mikrokanaler på begge klæbende sider. Det diamantformede gittermønster skaber et kontinuerligt og permanent netværk af mikrokanaler i klæbefilmen, så luften kan slippe ud mellem klæbebåndet og cylinderen/hylstret og mellem klæbebåndet og klichéen. Klæbemidlet på den side, der vender mod klichéen, med beskyttelsesfilm er specielt udviklet til fotopolymerplader. Den har en høj holdekraft under trykprocessen og gør det nemt at fjerne trykpladen bagefter. Klæbemidlet på den side, der vender mod cylinderen, er specielt udviklet til trykning af cylindre/ærmer. Det sikrer, at tapen er nem at påføre under monteringen og kan fjernes rent under demonteringen.
Egenskab:
Til montering af flexotrykplader på cylindre eller ærmer
Til kombinationsudskrivning af høj kvalitet med øget indhold af raster
Kan fjernes rent fra trykplade og cylinder
Klæbebånd med mikrokanaler og øget klæbestyrke anvendes til montering af trykplader.