Udførelse:
Produktets farve: sølv
Samlet længde: 32,9 m
Samlet bredde: 15,2 cm
Beskrivelse:
3M™ Vibrationsdæmpende tape 436 er et sølvfarvet, dødt blødt aluminiumfolielag, der er belagt med en trykfølsom viskoelastisk polymer på en blå polyethylenfolie med let frigørelse. Denne tape absorberer og afbøder vibrationer og reducerer støj. Den er nyttig til en række forskellige anvendelser inden for luft- og rumfart, bilindustrien, bygge- og anlægsbranchen, husholdningsapparater og MRO-området.
Egenskab:
Vibrationsdæmpende egenskaber gør denne tape til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser i industrier som f.eks. luft- og rumfart, transport, husholdningsapparater, generel industri m.m.
Koldt vejrbestandighed gør det muligt for tapen at fungere ved ekstremt lave temperaturer ned til -60 °C.
Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-udsættelse, hvilket sikrer ydeevne i mange udfordrende applikationer.
Godt egnet til produktion af stemplede dele på grund af det beskyttende dæksel