3M™ metalklæbebånd 420, sølv, 12 mm x 33 m

Art.-nr.: 7000049101
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 18 Styk
  • Bestillingstrin: 18 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049101
EAN/GTIN 50051138954111
Producentnummer 7000049101
L-nummer L01310 462

Betegnelse

Udførelse:

Indpakket på beskyttelsesfilm
Kemisk resistent klæbemiddel
Elektrisk ledende
God vejrbestandighed
Let at stanse

Beskrivelse:

Vores 3M™ Lead Foil Tape 420 er en elektrisk og termisk ledende tape. Denne meget formbare tape er modstandsdygtig over for flammer, fugt, vejr, UV-nedbrydning, kemikalier og stråling. Sammen med en let frigørende folieforing kan vores formbare tape formes til komplekse eller detaljerede mønstre eller udstanset i specifikke former for at opfylde monterings- og fremstillingsprocessens behov.

Egenskab:

Indpakket på beskyttelsesfilm/// Indpakket på beskyttelsesfilm
Kemisk resistent klæbemiddel// Kemisk resistent klæbemiddel
Elektrisk ledende// Elektrisk ledende
God vejrbestandighed// God vejrbestandighed
Let stansbar// Let stansbar
Meget god formbarhed// Meget god formbarhed// Meget god formbarhed// Meget god formbarhed// Meget god formbarhed// Meget god formbarhed// Meget god formbarhed// Meget god formbarhed// Meget god formbarhed
Kombinerer de specifikke fordele ved bly og kemisk resistent klæbesystem// Kombinerer de specifikke fordele ved bly og kemisk resistent klæbesystem
3M™ blybånd 420 er et af kun få blybånd i verden// 3M™ blybånd 420 er et af kun få blybånd i verden
Termisk og elektrisk ledende/// Termisk og elektrisk ledende

Bemærk:

Afdækningstape til galvanisering
Fugtighedsbarriere
Selvklæbende tape til mærkning eller afskærmning i røntgenteknologi
Kemisk formaling

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven