Udførelse:
Produktets farve: sølv
Kan bruges ved ekstremt lave temperaturer (-60 °C) takket være modstandsdygtighed over for kolde temperaturer
Samlet længde: 54,86 m
Samlet bredde: 76,2 mm
Speciel viskoelastisk akrylpolymerklæber - omdanner vibrationsenergi til små, let afledte mængder varmeenergi
Beskrivelse:
Effektiv ved meget lave temperaturer 3M™ Metal Tape 434 er en vibrationsdæmpende, 0,2 mm tyk, sølvfarvet tape med en blød aluminiumsryg. Båndet er velegnet til at reducere resonansstøj og vibrationer i metalkabinetter og kompositmaterialer. En 10 % dækning af overfladen giver allerede en effektiv dæmpning. Denne tape er holdbar, fugt-, vejr- og UV-bestandig samt flammehæmmende. Andre egenskaber er modstandsdygtighed over for ældning og kemikalier samt anvendelighed inden for et bredt temperaturområde, især ved lave temperaturer. Produktet er temperaturbestandigt ned til -60 °C. Udgaven med beskyttelsesfilm er velegnet til fremstilling af stempeldele. Anbefalede anvendelsesområder Reduktion af forstyrrende resonanslyde samt vibrationer og materialeudmattelse i plade- og bærende konstruktioner af metal Anvendelser i luft- og rumfart og industrielle applikationer ved lave driftstemperaturer Rutscher, transportører, containere, metalkasser og borde, hvor kontakt med metal genererer uønskede vibrationer Generel støjreduktion Med beskyttelseskappe til udstansning af formstøbte dele til luft- og rumfart - F. A.R. 25.853(a) Reducerer støj og kan forhindre vibrationsinduceret materialeudmattelse Vores 3M™ Metal Tape 434 bruger et særligt trykfølsomt viskoelastisk akrylpolymerklæbemiddel til at reducere støj. Klæbemidlet omdanner vibrationsenergi til en ubetydelig mængde varmeenergi, som let kan afledes. Det kan også forhindre vibrationsinduceret materialeudmattelse og dermed slid og løsner forbindelsen mellem komponenterne. Det trykfølsomme klæbemiddel gør det nemt at fastgøre tapen på forskellige overflader.
Egenskab:
Vibrationsdæmpende egenskaber gør det til et ideelt valg til en lang række anvendelser inden for luft- og rumfart, transport, husholdningsapparater, generel industri og mange flere.
Kan anvendes ved ekstremt lave temperaturer (-60 °C) takket være modstandsdygtighed over for kolde temperaturer
Velegnet til mange vanskelige anvendelser takket være vejr- og UV-bestandighed
Beskyttelsesfilm muliggør forarbejdning til formstøbte stempler
Specielt viskoelastisk akrylpolymerklæbemiddel - konverterer vibrationsenergi til små, let afgivne mængder varmeenergi