Udførelse:
Meget smidig
Temperaturbestandig op til +315°C
Kan anvendes ved temperaturer fra - 18°C til + 93°C
Modstår de høje krav fra luftfarts- og bilindustrien
Meget høj termisk modstandsdygtighed
Beskrivelse:
3M™ Aluminiumtape 433L (variant af 433 med beskyttelsespapir) er beregnet til falsning, samling og forsegling i forskellige applikationer, hvor høje temperaturer er et problem. Den formbare, bløde aluminiumstape er belagt med et gennemsigtigt silikoneklæb, der klæber på forskellige vanskelige materialer og danner en stærk og pålidelig binding selv ved høje temperaturer. Denne tape har en temperaturbestandighed på -54 ° C til +316 ° C. Desuden opfylder den kravene til flammehæmmende egenskaber i F.A.R. 25.853(a) samt UL-anerkendte komponenter (filnummer QQQW2.MH122798). Anbefalede anvendelser: - Strålende reflektor ved høje temperaturer - Splejsning af aluminiumsfolier før udglødning - Fastgørelse af det sidste yderste lag af en bane af smalle ruller ved metalglødning - Belægning af varmeelementer eller kabler til varmefordeling.
Egenskab:
Meget tilpasningsdygtig
Kan påføres ved temperaturer fra - 18 °C til + 93 °C
Tåler de strenge krav i fly- og bilindustrien
Flammehæmmende - opfylder kravene i F.A.R. 25.853(a)
UL-anerkendt komponent (reference QQQW2.MH122798)
Bemærk:
Forsegling af gasgeneratorer (f.eks. på airbags)
Splejsning af aluminiumsfolier før udglødning
Strålerefleks ved høje temperaturer
Indpakning af vinduer (luftfart) som beskyttelse mod dug
Til reparation af revner i isolering i varme luftkanaler og jetmotorer (luftfartsindustrien)