Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Trykbeskyttende beskyttelse
Samlet længde: 197,51 m
Samlet bredde: 60,19 mm
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
Beskrivelse:
3M laminatfilm beskytter permanent trykket på en etiket, får den til at se mere dekorativ ud med ekstraordinære designeffekter og forlænger dermed skiltets levetid mange gange. Den gennemsigtige glanslaminatfilm er velegnet til højenergi- metal- og plastoverflader, til todimensionalt buede substrater og til udendørs brug. Klæbemidlet er særlig modstandsdygtigt over for opløsningsmidler. 8418 er normalt lamineret med 8417. 8417 kan ikke udskrives og har ikke et beskyttelsesomslag.
Egenskab:
Meget høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Meget høj modstandsdygtighed over for UV-lys
Lav genvindingseffekt
Klæbemidlet er særligt modstandsdygtigt over for opløsningsmidler
Resistent over for opløsningsmidler
Kan ikke udskrives
Uden beskyttelsesdæksel
Vandtæt
Vejrbestandig
Beskyttelse mod vejrlig, slid og kemiske påvirkninger
Trykbeskyttende laminat
Bemærk:
Til udendørs brug
Til limning på 2-dimensionale buede overflader
Velegnet til højenergi-overflader af metal og plast