Scotch® blød PVC-klæbebånd 764i, sort, 50 mm x 33 m, 0,125 mm

Art.-nr.: 7000048917
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Afspærringsbånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000048917
    EAN/GTIN 50021200456720
    Producentnummer 7000048917
    L-nummer L01310 1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ekstremt strækbart bagmateriale
    Høj initial klæbrighed
    Meget nem at arbejde med, selv på ujævne overflader
    Fås i et bredt udvalg af farver
    Giver mulighed for nem farvemærkning

    Beskrivelse:

    PVC-bånd har en bred vifte af anvendelsesmuligheder på grund af deres modstandsdygtighed over for opløsningsmidler, farvekvalitet, strækbarhed og slidstyrke.

    Egenskab:

    Stærkt strækbart for// Stærkt strækbart for
    Høj initial klæbrighed// Høj initial klæbrighed
    Meget let at påføre, selv på ujævne overflader// Meget let at påføre, selv på ujævne overflader
    Fås i en bred vifte af farver// Fås i en bred vifte af farver
    Gør det nemt at foretage farvemærkning// Gør det nemt at foretage farvemærkning
    God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler// God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
    Høj tilpasningsevne// Høj tilpasningsevne

    Bemærk:

    Bundling
    Holding
    Mærkning
    Forsegling
    Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven