Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Kan ikke udskrives
Samlet længde: 508,4 m
Samlet bredde: 685,8 mm
Vejrbestandig
Beskrivelse:
3M laminatfilm beskytter permanent trykket på en etiket, får den til at se mere dekorativ ud med ekstraordinære designvirkninger og forlænger dermed skiltets levetid mange gange. Den gennemsigtige, matte laminatfilm beskytter trykket pålideligt mod ydre påvirkninger. Den kan ikke udskrives. Den har også et rivefast polyesterbeskyttelsesovertræk for et glattere klæbelag og for større processikkerhed under produktionen. Beskyttelseskappen på 7742 er tykkere end på 7732FL eller 7737FL, hvilket kan give bedre udstansning.
Egenskab:
Meget gennemsigtig
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Temperaturbestandig fra -40°C til +120°C
UL- og cUL-godkendt
Beskyttelse af printet mod UV-lys, slid og kemisk eksponering.
Beskyttelse mod vejrlig, slid og kemiske påvirkninger