Udførelse:
Kan udskrives i basisudskrift
Strækbar
Lav nulstillingseffekt
Kan ikke ommærkes med termisk overførsel
Vandtæt
Beskrivelse:
Uanset om det er i sol, regn eller frost - vores etiketfilm trodser pålideligt alle vejrforhold. Den hvide silkematte PVC-folie udmærker sig ved sin vejrbestandighed, især ved pålidelig og permanent udendørs brug. Den er velegnet til hjørner, kanter, kurver eller tredimensionelt buede former, men også til høj- og lavenergi-, glatte, teksturerede, pulverlakerede og let olieholdige underlag. Det kan udskrives ved almindelig udskrivning og kan genmærkes ved termisk overførsel.
Egenskab:
Velegnet til serigrafi, flexo og termisk overførsel
God vejrbestandighed
Temperaturbestandig fra -40°C til +110°C
UL- og CSA-godkendt
Vejrbestandig
Bemærk:
Til udendørs brug
Til limning omkring hjørner, kanter og former
Til høj- og lavenergi, glatte, teksturerede, pulverlakerede og let olieagtige underlag