3M™ Dobbeltklæbende tape med polyesterryg 9495LE, Transparent, 686 mm x 165 m, 0,17 mm

Art.-nr.: 7000048873
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048873
EAN/GTIN 50021200432519
Producentnummer 7000048873

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende folie uden bagside
Stærk umiddelbar vedhæftning
God vedhæftning på overflader, der er svære at klæbe på
Samlet bredde: 685,8 mm

Beskrivelse:

Overførselstapen i 3M™ Adhesive Series 300LSE med modificeret akrylklæbemiddel er specielt udviklet til applikationer, hvor der kræves høj initial klæbeevne og permanent klæbeevne. 300LSE-serien er særlig velegnet til overflader med lav energi, f.eks. PE/PP og pulverlakerede malinger. Limning på olieholdige substrater er også mulig. 9474LE og 9495LE er udstyret med to klæbelag af forskellig tykkelse: den ene side 0,071 mm, den anden side 0,086 mm.

Egenskab:

3M™ Adhesive Series 300LSE-transferbånd med modificeret akrylklæbemiddel er specielt udviklet til applikationer, hvor der kræves høj initial klæbrighed og permanent klæbning. 300LSE-serien er særlig velegnet til overflader med lav energi, f.eks. PE/PP og pulverlakerede malinger. Limning på olieholdige substrater er også mulig. 9474LE og 9495LE er udstyret med to klæbelag af forskellig tykkelse: den ene side 0,071 mm, den anden side 0,086 mm// Klæbefolie uden bærer
Klæbefolie uden bagside// Stærk umiddelbar vedhæftning
God vedhæftning på overflader, der er vanskelige at klæbe på// Stærk umiddelbar vedhæftning
God vedhæftning på vanskeligt vedhæftede overflader// God vedhæftning på vanskeligt vedhæftede overflader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven