Udførelse:
Produktets farve: grå
Fremragende kemisk resistens
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 254 mm
Høj temperaturbestandighed (op til 260 °C)
Beskrivelse:
3M™ PTFE-klæbebånd 5481 skaber hurtigt og nemt en smørende belægning på en række forskellige overflader. Den skrællede version med PTFE-underlagsmateriale er lettere at forme i modsætning til det ekstruderede produkt. Denne selvklæbende tape er en hurtig og nem løsning til at reducere friktionen mellem bevægelige overflader. Glide- og ikke-klæbeegenskaberne sikrer nem adskillelse af overflader, der udsættes for tryk, temperaturændringer og andre fysiske faktorer. Ved hjælp af tapen kan overfladebevægeligheden forbedres, knirken og raslen elimineres, og støjen fra maskinen reduceres. PTFE er kemisk resistent og kan bruges som midlertidig kemisk barriere. Den kan anvendes i det brede temperaturområde fra -54 °C til 260 °C, hvilket gør den velegnet til en lang række forskellige anvendelser. Anbefalede anvendelser: - Indpakning af valser ved forarbejdning af rullevarer, indpakning af bælter og plader, hvor klæbrige materialer og maling kan sætte sig - Pakning og indpakning af beslag og kabelsæt, der udsættes for høje temperaturer - Reduktion af knirken og støjreduktion - Afskærmning og beskyttelse mod kemikalier - Aftageligt middel ved limning af kompositmateriale Hvad er PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) er et syntetisk materiale, der anvendes i forskellige industrier og applikationer til at reducere friktionskoefficienten. På grund af sine non-stick-egenskaber og høje varmebestandighed anvendes PTFE bl.a. som non-stick-belægning i pander og gryder. Takket være sin ikke-ledende evne er det et fremragende isolerende materiale til elektriske anvendelser. PTFE er neutralt over for mange kemikalier på grund af fluoropolymerforbindelsernes kemiske modstandsdygtighed, så det fungerer godt i beholdere og rør til reaktive og ætsende stoffer.
Egenskab:
Afskallet PTFE-folie
Fremragende kemisk modstandsdygtighed
Kontakt med organiske opløsningsmidler bør undgås
Tyndt PTFE-klæbebånd skaber hurtigt og nemt en glidende belægning på forskellige overflader
Høj temperaturbestandighed (op til 260 °C)
Meget elastisk og derfor velegnet til brug på sfærisk formede overflader
Bemærk:
Belægning af ruller, valser, transportbånd, emballage og svejseapparater
Særligt velegnet til efterbehandling af PE-extrudere