3M™ Transferklæbebånd 950EK, gennemsigtig, 1200 mm x 110 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000048838
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048838
EAN/GTIN 00021200404887
Producentnummer 7000048838

Betegnelse

Udførelse:

132 µm tykt overføringstape med strækbart beskyttelsespapir. Velegnet til en lang række materialer. Stærkt akrylklæbemiddel i 300-serien.
God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for kemikalier. Ideel til materialer med høj og lav overfladeenergi.
Samlet længde: 110 m
Samlet bredde: 1200 mm
Fiberforstærkning i klæbemidlet

Beskrivelse:

3M™ Transfertape 950EK er velegnet til anvendelser, hvor der ønskes høj initial vedhæftning og tynde konstruktioner. Alsidig og modstandsdygtig over for UV-stråling og kemikalier. Til limning af materialer med høj og lav overfladeenergi, teksturerede plastoverflader, skum, tekstiler og belagt papir. Denne tape bestående af et højtydende akrylklæbemiddel på komprimeret beskyttelsespapir kan også bruges til følgende: Limning af folier, tekstiler, laminering af skum, fotos, tekstiler og plader af metal- eller plasttypen.

Egenskab:

132 µm tykt overføringslimtape med strækbart beskyttelsespapir. Velegnet til en lang række materialer. Stærkt akrylklæbemiddel i 300-serien // 132 µm tykt overføringslimtape med strækbart beskyttelsespapir. Velegnet til en lang række materialer. Stærkt akrylklæbemiddel i 300-serien.
God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for kemikalier. Ideel til materialer med høj og lav overfladeenergi.// God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for kemikalier. Ideel til materialer med høj og lav overfladeenergi.
Den ideelle, pålidelige tape til generelle formål til en lang række anvendelser, hvor der kræves en tynd konstruktion og stærk vedhæftning. Ideel til limning af en lang række forskellige materialer af alle typer, hvor der ønskes et meget effektivt klæbemiddel med høj øjeblikkelig vedhæftning. Samling af belægninger, folier, tekstiler. Laminering af skum, fotos, tekstiler og navneskilte af metal eller plast // Den ideelle, pålidelige universaltape til en lang række anvendelser, hvor der kræves en tynd konstruktion og stærk vedhæftning. Ideel til limning af en lang række forskellige materialer af alle typer, når der ønskes et meget effektivt klæbemiddel med høj øjeblikkelig vedhæftningsevne. Samling af belægninger, folier, tekstiler. Laminering af skum, fotos, tekstiler og navneskilte af metal eller plast.
Sammenføjning af belægninger, folier, tekstiler. Laminering af skum, fotos, tekstiler og navneskilte af metal eller plast.// Sammenføjning af belægninger, folier, tekstiler. Laminering af skum, fotos, tekstiler og navneskilte af metal eller plast.
Fiberforstærkning i klæbemiddel// Fiberforstærkning i klæbemiddel
Tykkere version af 927// Tykkere version af 927

Bemærk:

Velegnet til luftfarts- og bilindustrien
Overflader med høj og lav energi
Limning af metal, malede overflader, plast, papir, pap eller træ
Til selvklæbende efterbehandling af skum, film, skilte, reklamematerialer og tekstiler

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven