3M™ Polyestertape 850, gennemsigtig, 101 mm x 66 m

Art.-nr.: 7000048770
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 8 Styk
  • Bestillingstrin: 8 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048770
EAN/GTIN 50021200317694
Producentnummer 7000048770

Betegnelse

Udførelse:

Belagt med akrylklæbemiddel
Fås i gennemsigtige og forskellige farver
Alsidig til langvarige, tunge anvendelser
Udskrivbar
God umiddelbar vedhæftning, fremragende endelig klæbestyrke

Beskrivelse:

Metaleffekten opnås ved at aluminium fordampes mellem filmen og det gennemsigtige klæbemiddel. Aluminiumfordampningen reducerer den elektrostatiske ladning og fører til forbedrede forarbejdningsegenskaber. Denne tape er velegnet til dekoration, splejsning, mærkning og fremstilling af trykte, udstansede og/eller prægede etiketter.

Egenskab:

Belagt med akrylklæbemiddel
Fås i gennemsigtig og forskellige farver
Alsidig til holdbare anvendelser
Kan trykkes
Meget god modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler

Bemærk:

Cover
Fastsættelse af
Udsmykning
Isolerende
Mærkningsformål
Beskyt
Splejsning
Styrkelse af

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven