3M™ Polyestertape 850, sølv, 38 mm x 66 m

Art.-nr.: 7000048711
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048711
EAN/GTIN 50021200265896
Producentnummer 7000048711

Betegnelse

Udførelse:

Laveste vanddampgennemtrængelighed
Metaleffekten opnås ved aluminiumdampudfældning mellem filmen og det gennemsigtige klæbemiddel
Aluminium dampudfældning reducerer elektrisk ladning
Udendørs brug mulig i op til 2 år
God lys- og varmerefleksion

Beskrivelse:

Metaleffekten opnås ved at aluminium fordampes mellem filmen og det gennemsigtige klæbemiddel. Aluminiumfordampningen reducerer den elektrostatiske ladning og fører til forbedrede forarbejdningsegenskaber. Denne tape er velegnet til dekoration, splejsning, mærkning og fremstilling af trykte, udstansede og/eller prægede etiketter.

Egenskab:

Laveste permeabilitet for vanddamp
Metaleffekt opnået ved aluminiumdampudfældning mellem folie og transparent klæbemiddel
Fordampning af aluminium reducerer elektrisk ladning
Kan bruges udendørs i op til 2 år
God UV-bestandighed

Bemærk:

850S er specielt egnet til afdækning, beskyttelse og reparation af skærme (serigrafi)
Udsmykning af apparater, møbler osv.
Produktion af trykte, udstansede etiketter
Mærkning
Splejsning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven