3M™ Dobbeltklæbende tape med polyesterbagside, aftagelig 9415PC, gennemsigtig, 12,7 mm x 66 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000048708
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 72 Styk
  • Bestillingstrin: 72 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048708
EAN/GTIN 50021200145365
Producentnummer 7000048708

Betegnelse

Udførelse:

Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Omkostningsbesparelser på grund af genanvendelighed
Fjernelse uden rester (aftagelig side)
Genplacerbarhed (klistermærkeeffekt)

Beskrivelse:

3M™ 9415 PC med polyesterryg har et aftageligt klæbemiddel (″Post-it® Sticky Note Effect″) på den ene side. Den anden side har et klæbemiddel til permanent klæbning. Den 0,08 mm tykke tape, der er temperaturbestandig op til +65 °C, er særlig velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter og til genudløselige fastgørelser af plast- og kundekort.

Egenskab:

Tynd dobbeltklæbende tape med bagside
Omkostningsbesparende på grund af genanvendelighed
Fjernelse uden rester (aftagelig side)
Kan genplaceres (klistermærkeeffekt)
Svagt klæbende side kan fjernes fra mange glatte, faste overflader uden at efterlade rester
To klæbemidler med forskellig vedhæftning på begge sider

Bemærk:

Til fastgørelse af tynde og lette materialer som f.eks. papir eller pap
Velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter
Midlertidig placering af skumrammer
Til fastsættelse af dokumenter og mapper
Til fastgørelse af aftagelige etiketter

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven