Udførelse:
Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Omkostningsbesparelser på grund af genanvendelighed
Fjernelse uden rester (aftagelig side)
Genplacerbarhed (klistermærkeeffekt)
Beskrivelse:
3M™ 9415 PC med polyesterryg har et aftageligt klæbemiddel (″Post-it® Sticky Note Effect″) på den ene side. Den anden side har et klæbemiddel til permanent klæbning. Den 0,08 mm tykke tape, der er temperaturbestandig op til +65 °C, er særlig velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter og til genudløselige fastgørelser af plast- og kundekort.
Egenskab:
Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside// Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse// Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Omkostningsbesparelser gennem genanvendelighed// Omkostningsbesparelser gennem genanvendelighed
Rørfri fjernelse (aftagelig side)// Rørfri fjernelse (aftagelig side)
Genplacerbarhed (klistermærkeeffekt)// Genplacerbarhed (klistermærkeeffekt)
Svag side kan fjernes fra mange glatte, faste overflader uden at efterlade rester/// Svag side kan fjernes fra mange glatte, faste overflader uden at efterlade rester
To forskellige klæbestyrker på begge sider/// To forskellige klæbestyrker på begge sider
Bemærk:
Til fastgørelse af tynde og lette materialer som f.eks. papir eller pap
Velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter
Midlertidig placering af skumrammer
Til fastsættelse af dokumenter og mapper
Til fastgørelse af aftagelige etiketter