3M™ UHMW-polyethylen glideklæbebånd 5425, gennemsigtig, 254 mm x 33 m

Art.-nr.: 7000048698
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048698
EAN/GTIN 00021200735851
Producentnummer 7000048698

Betegnelse

Udførelse:

Bevarer funktionalitet og udseende af dele, der gnider mod hinanden
Lav friktionskoefficient
Forebygger slid
Velegnet til fremstilling af stemplede dele
Støjabsorberende

Beskrivelse:

3M™ UHMW-polyethylen glidebånd 5425 anvendes almindeligvis i generelle industrielle applikationer til at reducere knirken, raslen eller slid på metal og plast forårsaget af vibrationer. UHMW-PE-båndet (polyethylen med ultrahøj molekylvægt) er kemisk og slidstærkt for langvarig holdbarhed. Klæbebåndet er forsynet med et beskyttelsespapir, så det kan forarbejdes til udstansede dele. Akrylklæbemidlet er i høj grad modstandsdygtigt over for opløsningsmidler og olie. Det klæber bedst på materialer med høj overfladeenergi. Det er ideelt til applikationer, der kræver højere kemisk modstandsdygtighed og en lav friktionskoefficient, og som involverer bevægelige dele og/eller materialer. Denne tape har en glat overflade og anvendes fortrinsvis i luftfarts- og bilindustrien samt i tryk-, vedligeholdelses- og reparationsindustrien. UHMW-polyethylen (PE) er en termoplast, der har en god kombination af egenskaber, hvilket gør den ideel til anvendelser, hvor der kræves slidstyrke og slipbarhed. UHMW-polyethylenbånd har følgende fordele inden for sit driftstemperaturområde: A. Fremragende slidstyrke: holder længere end mange typer PTFE og andre materialer i non-stick- og glidende applikationer B. Lav friktionskoefficient: kun overgået af PTFE-produkter C. Selvsmørende: kan ofte anvendes i applikationer, hvor smøremidler ikke er mulige på grund af de involverede forurenende stoffer D. Støjdæmpning: Den høje energiabsorptionskapacitet dæmper støjniveauet fra maskiner og udstyr Mulige anvendelser: - Beskyttelse mod slid til brændselsceller - Tætninger, der kommer i kontakt med mange ætsende kemikalier - Spiralfolie.

Egenskab:

Bevarer funktionalitet og udseende af dele, der gnides mod hinanden
Forhindrer slid
Velegnet til fremstilling af udstansede dele
Selvsmørende effekt
Ekstremt høj slidstyrke
Godt egnet til produktion af stemplede dele på grund af det beskyttende dæksel
Ekstremt høje glideegenskaber
Forbedret modstandsdygtighed over for opløsningsmidler sammenlignet med 3M 5421 / 5423

Bemærk:

Glidende og beskyttende belægning i en lang række forskellige applikationer
Overalt, hvor det knirker, knirker og rasler
Til glidende efterbehandling af overflader, f.eks. i transportsektoren eller på fyldnings- og emballeringsstationer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven