3M™ PTFE-filmklæbebånd 5498, PU=24, 50 mm x 33 m

Art.-nr.: 7000048642
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048642
EAN/GTIN 50021200249650
Producentnummer 7000048642
L-nummer L01310 1411

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: Beige
Samlet længde: 32,9 m
Samlet bredde: 5,1 cm
Samlet højde: 0,1 mm

Beskrivelse:

Vores 3M™ PTFE-filmtape 5498 anvender en ekstruderet polytetrafluorethylen (PTFE)-filmbagside. Denne tape har en ekstremt lav friktionskoefficient, som i kombination med et trykfølsomt gummiklæb skaber en glat, ikke-klæbende overflade over en række forskellige substrater til hjælp ved formudløsningsanvendelser, hvor der kræves en tape uden silikone.

Egenskab:

Den ikke-klæbende PTFE-folie skaber en usædvanlig glat og rengøringsvenlig overflade
Gummiklæbemidlet fjernes uden rester fra en række forskellige overflader, hvor silikone ikke må anvendes
Modstandsdygtig over for høje temperaturer, der forekommer i fremstillingsoperationer
Den tykkere version af 3M™ PTFE-bånd 5490 er mere holdbar og modstandsdygtig over for slid og ælde

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven