Scotch® filmtape 5490, grå, 101 mm x 33 m

Art.-nr.: 7000048616
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048616
EAN/GTIN 50021200034324
Producentnummer 7000048616

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier
Modstandsdygtighed over for høje temperaturer
Ekstruderet PTFE sidder bedre på lige overflader end skrællet PTFE
Skaber en ekstremt glat overflade
Særligt velegnet til glidende efterbehandling af lige overflader

Beskrivelse:

Reducerer friktionen mellem bevægelige overflader Den ekstruderede bagside af 3M™ PTFE-klæbebånd 5490 krøller ikke op igen efter udrulning fra rullen og ligger fladere end PTFE-afskrælningslag, hvilket skaber en mere ensartet, skridsikker overflade. Denne tape blev udviklet som en hurtig og nem løsning til at reducere friktionen mellem bevægelige overflader. Det fungerer som et non-stick- eller let slipmateriale mellem overflader, der klæber sammen på grund af tryk, temperaturændringer eller andre faktorer. Ved at bruge 3M™ PTFE-bånd 5490 kan du forbedre overfladebevægeligheden, fjerne knirken og raslen og reducere støjen fra maskinen. PTFE er kemisk resistent og kan bruges som midlertidig kemisk barriere. Tapen kan anvendes i et bredt temperaturområde fra -54 °C til 260 °C og er velegnet til forskellige anvendelser. Anbefalede anvendelser: Indpakning af valser til stofbehandling samt bælter og plader, hvor klæbrigt materiale og farver kan sætte sig, pakning af kabler og seler, der udsættes for høje temperaturer, reduktion af knirken og støj, foring af rutsjebaner, gennemføringer og rørledninger, afskærmning mod og beskyttelse mod kemikalier, frigørelsesmiddel til limning af kompositmateriale Hvad er PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) er et syntetisk materiale, der anvendes i forskellige industrier og applikationer til at reducere friktionskoefficienten. På grund af dets non-stick-egenskaber og høje varmebestandighed anvendes PTFE som non-stick-belægning i pander og andet køkkengrej. Dens ikke-ledende egenskab gør den fremragende som isolerende materiale i elektriske applikationer. PTFE er neutralt over for mange kemikalier på grund af fluoropolymerforbindelsernes kemiske modstandsdygtighed, hvilket gør det g

Egenskab:

Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier
Ekstruderet PTFE ligger bedre på lige overflader end skrællet PTFE
Skaber en ekstremt glat overflade
Ekstruderet PTFE-bånd ruller næsten ikke op, når det rulles af
Kortvarig temperaturbestandighed op til +260 °C

Bemærk:

På grund af den høje mekaniske styrke og den klæbtafvisende overflade er denne tape velegnet som glidende og beskyttende afdækning i en lang række applikationer.
Klæbebeskyttende belægning af ruller, valser, paneler osv., der kommer i kontakt med klæbende stoffer eller kemikalier
Til beklædning af rutsjebaner, gennemføringer og rørledninger
Afskærmning mod og beskyttelse mod kemikalier
Til indpakning omkring styreruller for at reducere friktion
Støjisolering af dele, hvis overflader gnider mod hinanden
Aftageligt middel til limning af kompositmateriale

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven