Scotch® farvelinjetape 4737T, gennemskinnelig blå, 50,8 mm x 33 m, høj temperatur

Art.-nr.: 7000048610
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048610
EAN/GTIN 50021200228280
Producentnummer 7000048610

Betegnelse

Udførelse:

Lav tykkelse
Farvelinjetape med høj temperatur
Resistent over for opløsningsmidler og vand
Forhindrer blødning gennem tapen
Kan anvendes i gentagne tørrecyklusser op til 160°C i en time

Beskrivelse:

Fremragende tilpasningsevne og skarpe linjer Vores Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 har en kontinuerlig blå vinyl, der kan tilpasses, så du opnår de skarpest mulige farvelinjer. Den strækker sig jævnt, og gummiklæbstoffet sikrer minimal gennemsmitning af tapen. Denne vinyltape strækker sig og tilpasser sig godt omkring skarpe kurver. Den kan anvendes med succes med de fleste opløsningsmiddel- eller vandbaserede malingssystemer og har usædvanligt gode egenskaber til at frigøre maling på grund af sin tyndhed. Ideel i OEM-transportbranchen til afdækning ved maling af metal- og plastoverflader. Tåler varmebelastning og fjernes uden rester Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 har en varmebestandig vinylryg, der gør det muligt at fjerne den rent og i ét stykke, hvilket sparer produktionstid. Kombinationen af vinylryg og gummiklæb med 30 minutters brændecyklusser ved høje temperaturer på op til 149ºC giver en stærk vedhæftning og efterlader minimale klæberester ved fjernelse. Det er kun beregnet til indendørs brug. Det bør ikke anvendes udendørs. Udvikling af bedre løsninger gennem videnskab og innovation 3M's Industrial Adhesives and Tapes Division beskæftiger sig med videnskaben om vedhæftningsegenskaber for at udvikle innovative løsninger, der forbedrer design- og fremstillingsprocesser for virksomheder over hele verden. 3M's teknologier er designet til at hjælpe kunderne med at bringe konkurrencedygtige produkter hurtigere og mere effektivt på markedet.

Egenskab:

Lav tykkelse
Tape til blæklinjer med høj temperatur
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og vand
Gennemblødning af klæbebåndet forhindres
God til brug med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede overfladebehandlingssystemer
Nem afmaskering i snævre kurver
Høj øjeblikkelig vedhæftning
Meget god tilpasningsevne
Meget god permanent holdbarhed
Meget høje rive- og forlængelsesegenskaber

Bemærk:

Flerfarvede overfladebehandlinger med vanskelige farvekanter, f.eks. til anvendelse på kofangere, dørkarme osv.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven